曜日別特売

マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト

マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト - ハネウェル


CSA、ENEC、UL
Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ
Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。
60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-40℃ → +175℃で、過酷な条件で何年間にもわたって高い信頼性を維持 最大10,000,000運転サイクルという非常に優れた耐久性により、マシンのダウンタイム及びシステムの全体コストを削減可能

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:11 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:2.27 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V7ハウジング●コンタクト材質:銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質:熱可塑性物●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.56N●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:842-1874アズワン品番65-7841-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66052798V7-7B17D8
790
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする