曜日別特売

マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ - ハネウェル


Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ
HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。
特長 / 利点
長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能
製品用途の情報
SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:1 A @ 125 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7391アズワン品番65-7844-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6605285012SX1-T
7,040
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする