曜日別特売

マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ - ハネウェル


Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ
Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。
基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120℃

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:7 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7410アズワン品番65-7844-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6605285921SX39-T
2,970
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする