曜日別特売

マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト

マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト - ハネウェル


ENEC, UL, CQC
For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically
Honeywell 16A V3 style V15 series
Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:1000000Cycles●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-666アズワン品番65-7803-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66052895V15H16-CZ100A06
900
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする