曜日別特売

マイクロスイッチ ロングストレートレバー

マイクロスイッチ ロングストレートレバー - ハネウェル


ENEC、UL、CQC
Honeywell の V15 シリーズの防水マイクロスイッチ ; については、代表品番 749-6509 を参照してください。
Honeywell 22A V3 スタイル V15
高い信頼性をお得な価格で提供するように設計されて 100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています 定格温度: 22 A、高温 150 ℃ コンタクト構成には、SPDT が含まれます さまざまなアクチュエータオプションが用意されており、標準の 6.3 mm x 0.8 mm クイックコネクト端子が付いています 寸法: H 15.9 mm x W 10.3 mm x D 27.8 mm 16 A バージョンについては、代表品番 ; 515-739 を参照してください 515-739 を参照してください サービス寿命: 500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的) 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります

仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●コンタクト定格電流:22 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-785アズワン品番65-7803-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66052929V15H22-CZ100A03
1,090
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする