曜日別特売

マグネット着脱式電源コネクター

マグネット着脱式電源コネクター - アズワンマグネット着脱式電源コネクター - アズワンマグネット着脱式電源コネクター - アズワンマグネット着脱式電源コネクター - アズワンマグネット着脱式電源コネクター - アズワンマグネット着脱式電源コネクター - アズワン


強力磁石で着脱可能な電源コネクター。電源と機器間の+・-の2極をワンタッチで接続でき、少し力を加えて引き離すと外すことができます。パネル取り付け用に便利なネジ穴付き基板に実装されています。

仕様●コネクタ部外径:約Φ7mm●基板サイズ:約17.8×7.9mm●接点定格:DC5V 約3A●極性:センタープラス(基板上シルク印刷を基準とした場合)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9685-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053008MAGCON-DC5V-DJK
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする