マニホールド VABFシリーズ

マニホールド VABFシリーズ - Festo


Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0309アズワン品番65-7979-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053069VABF-S3-2-R2C2-C-6
49,100
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする