ミラブルケア

ミラブルケア - サイエンスミラブルケア - サイエンス


ナノサイズの泡でいつもの化粧水をアップグレード
化粧水の"浸透力"と"持続力"を高めます。
※使用できる液体の粘度に上限があります
※使用上の注意をよく読んでお使いください。粘性のある化粧水はお使いいただけない場合がございます

仕様●【本体】●本体寸法:幅(ボトル径)約70×115×184mm●乾燥重量:約300g●内容液の目安量:約10~約150cc●吐出水に含まれる気泡:平均サイズ/120nm、気泡量/約1億個/cc●気泡の測定方法:蒸留水を用いた差分計測法により、1ccあたり約1億個※のウルトラファインバブルを計測。●※1億個以上は蒸留水の場合。アズワン品番65-8741-35内容量1個
注意

※1億個以上は蒸留水の場合。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053516FBMM-SSC-SZ
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする