I.L.K(池田レンズ工業)
メタルホルダールーペ 12倍 20mm
倍率12倍、10倍以上のルーペが欲しい人に。
スリーレンズタイプ
仕様
●レンズ径:20mm●倍率:12倍●レンズ:スリーレンズタイプ●本体重量:39.6g●サイズ:51×27×16mm●付属品:ケース付
アズワン品番
65-8739-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66053690
7055
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください