モータオペレータ 3VA15/25 1000対応 グレー 203.2mm Sentron 3VA96

モータオペレータ 3VA15/25 1000対応 グレー 203.2mm Sentron 3VA96 - SIEMENS


Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30

仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA96●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9412アズワン品番65-7801-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660537873VA9687-0EK21
88,900
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする