曜日別特売

モーティス・ケースロック ステンレススチール 22 x 180mm

モーティス・ケースロック ステンレススチール 22 x 180mm - Dom Metalux


Unitecnic Metalux 1102 は、厚さ 2 mm のステンレススチール製フラットスト打撃プレートです。シングルポイント Metalux ロック 2、4、7、8、36、780NF、MA30、MA33、T7、T8 にお勧めします。マルチポイント Metalux ロック TFK60、TFK62、U7、U8 の中央ケースにお勧めします。材質:ステンレススチール ストライクタイプ:フラット 横方向の調整 厚さ: 2 mm 幅: 22 mm

仕様●材質:ステンレススチール●寸法:22 x 180mm●長さ:180mm●幅:22mm●コード番号:212-3842アズワン品番65-7902-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660542251102 - F111022200
2,680
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする