曜日別特売

モニタリングリレー DPDT

モニタリングリレー DPDT - CARLO GAVAZZI


Carlo Gavazzi PPA01 は、誤った相シーケンス、全体 / 部分位相損失を検出するための 3 相リレーです。このデバイスは、公称電圧の 85 % までの再生電圧を検出します。3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定

仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:PPA01●コード番号:201-0824アズワン品番65-8064-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054566PPA01DM48
31,700
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする