曜日別特売

モニタリングリレー DPDT

モニタリングリレー DPDT - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric Zelio コントロールリレーは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度に関する異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。このリレーは、ユーザーに異常な状態を通知し、重大な故障やコストのかかる故障が発生する前に、必要な修正措置を開始できるようにします。エネルギーネットワークのステータスを監視することで、電気的負荷と機械的負荷の両方を制御できます。IP50 リード密閉式設定保護カバーは、埃や意図しない人の介入を防止するのに役立ちます 産業用及びビルの制御パネルに適合します

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:Zelio Control RM22JA●コード番号:221-2851アズワン品番65-8081-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054584RM22JA21MR
36,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする