曜日別特売

モニタリングリレー SPDT

モニタリングリレー SPDT - CARLO GAVAZZI


Carlo Gavazzi DUB02 は、精密な TRMS AC ウィンドウ電圧監視リレーです。DIP スイッチで選択可能な独自の電源を監視します。電源が設定範囲内にあるかどうかを測定します リレー自体の電源を測定

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:DUB02●コード番号:201-0822アズワン品番65-8064-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054609DUB02CT23
30,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする