曜日別特売

モニタリングリレー SPDT

モニタリングリレー SPDT - CARLO GAVAZZI
仕様●Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応じて 30 mA 又は 300 mA に工場で設定されており、調整することはできません。このデバイスには、2 つの切り替えリレー出力が装備されています。1 つの出力は、障害電流セットポイント値の 60 % でトリガされ、ユーザーに警告します。もう 1 つの出力は、システムをシャットダウンして事故を防止するために使用されます。測定範囲: 30 mA 固定トリップレベル、設定が簡単な「プラグアンドプレイ」 迷惑なトリッピングの安全性 リモート R/T ボタン DINレール取り付け●コード番号:209-8588アズワン品番65-8078-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054618DEB71DM24A30
40,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする