曜日別特売

モニタリングリレー SPDT 22.5mm

モニタリングリレー SPDT 22.5mm - CARLO GAVAZZI


Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 過電圧及び電圧低下は、+ 又は - から調整可能 選択した範囲の 2 → 22 % スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ アラーム / 出力ステータスを表示するリレーコンタクト出力

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:欠相 , 相順●周波数検出範囲:50 → 400Hz●幅:22.5mm●コード番号:209-8590アズワン品番65-8078-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054679DPB01CM44
48,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする