モニタリングリレー SPDT 35.5mm

モニタリングリレー SPDT 35.5mm - CARLO GAVAZZI


Carlo Gavazzi モータサーミスタリレーは、モータ内部温度を通じて最大 6 個のモータ温度を監視できます。出力 1 個、自動リセット、テストスイッチなし。2 色の前面 LED は色と点滅で、電源オン、PTC 障害、アラーム、リセットの準備ができたことを示します。高い動作安全性 時間とコストを節約できます 工場での継続的な生産プロセスを確保します 低プロファイル DIN レール取り付け

仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:+60℃●コード番号:209-8594アズワン品番65-8078-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054688DTA71CM24
21,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする