モニタリングリレー SPDT 45mm

モニタリングリレー SPDT 45mm - SIEMENS


Siemens 負荷監視ベースの電流範囲は 50 A、制御電圧は 24 V ac @ 40 ℃ です。クリップオン式の取り付けタイプです。汚染度 3 保護クラスIP20

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-2078アズワン品番65-8086-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660547063RF2950-0GA13
70,700
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする