曜日別特売

モニタリングリレー SPNO 72mm

モニタリングリレー SPNO 72mm - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact TC モバイル I/O X200 電子アラームアナンシエータは、セルラーネットワークを介してデジタル / アナログの値を監視します。また、リレー出力をリモートで切り替えます。このデバイスには、SMS メッセージチェーン、電圧降下時の SMS、電子メールによるログブック送信、さまざまなユーザーロールなど、便利なソフトウェア機能が多数用意されています。周囲温度: -25 → 70 ℃ 保護等級: IP20

仕様●監視アプリケーション:電流, 電圧●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:207-4835アズワン品番65-8056-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660547241038567
211,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする