ラッチングリレー Acti9

ラッチングリレー Acti9 - シュナイダーエレクトリック


The Schneider Electric extension iETL iTL proves to be one of The Schneider Electric essential accessory for increasing The Schneider Electric number of poles making it suitable for remote applications
The Schneider Electric extension shows great compatibility over a wide range.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)

仕様●極数:2●範囲:Acti9●スイッチング電圧:120V●スイッチング電流:16A●コード番号:211-1634アズワン品番65-8059-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66068749A9C32316
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする