曜日別特売

ラッチングリレー DPDT 12V dc

ラッチングリレー DPDT 12V dc - Panasonic(パナソニック)


UL認定、CSA、BSI
TX2シリーズ、ラッチ
これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。
200 mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●コイル電力:200mW●コード番号:699-6373アズワン品番65-8096-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66068758TX2SA-LT-12V
740
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする