曜日別特売

ラッチングリレー DPDT 12V dc

ラッチングリレー DPDT 12V dc - Panasonic(パナソニック)


UL認定、CSA
スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照
TQ2シリーズ、ラッチ
これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。
平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV●コード番号:699-6250アズワン品番65-8096-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66068767TQ2SA-L-12V
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする