ラッチングリレー DPDT 3V dc 1セット 40個入

ラッチングリレー DPDT 3V dc 1セット 40個入 - Panasonic(パナソニック)


UL認定、CSA、BSI
TXシリーズ - 突入
この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。
140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応

仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8990アズワン品番65-8058-31内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66068785TX2-L2-3V-TH
31,900
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする