東洋器材科学
ラミネートハルンカップ SM-205 未滅菌 1セット 100個×25包装
仕様
●摘要:SM-205●サイズ:73Φ×81mm●容量:210mL●材質:本体/紙
アズワン品番
65-8736-92
内容量
1セット(25袋×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66069108
55700
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください