リーフ タオルハンガー ナチュラル

リーフ タオルハンガー ナチュラル - イノマタ化学リーフ タオルハンガー ナチュラル - イノマタ化学


リーフで始まる一日の朝。
すがすがしい朝の始まりを、リーフの洗面グッズで気持ち良くスタート!
一日の疲れは、リーフのバスグッズで心地よく癒されて。

仕様●カラー:ナチュラル●商品サイズ:18×4.5×13.4Hcm●材質●▼本体:ポリプロピレン/吸盤:塩化ビニール樹脂アズワン品番65-8980-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66069686#2106
140
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする