リセッタブルヒューズ 420mA 24V dc 0.2A 1袋 10個入

リセッタブルヒューズ 420mA 24V dc 0.2A 1袋 10個入 - LITTELFUSE


PolySwitch nanoSMDCシリーズ

仕様●動作電流:420mA●定格電圧:24V dc●動作時間:0.1s●保持電流:0.2A●電流 Max:100 A●長さ:3.4mm●高さ:0.82mm●幅:1.8mm●最小抵抗:0.65Ω●最大抵抗:3.1Ω●電力損失:0.6W●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:最大+85℃●コード番号:506-937アズワン品番65-8065-59内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66069756NANOSMDC020F
1,110
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする