リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入

リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入 - AVDEL


Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ

仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4456アズワン品番65-7906-01内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660702550BS11-00414
7,670
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする