リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入

リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入 - AVDEL


Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。

仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:18.2mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:6.86mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最小:1.63mm●コード番号:218-4441アズワン品番65-7959-25内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6607026402711-00613
14,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする