曜日別特売

リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入

リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入 - AVDEL


Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 4.0 mm です ( 5/32 )インチ径アルミニウムボディアルミ合金

仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4433アズワン品番65-7909-95内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6607028901661-00516
2,760
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする