曜日別特売

リムロック キャビネット キーシリンダ 黒

リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 - Dom Metalux


Unitecnic Metalux ND 10 9870 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。モジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。10 mm のモジュール性の変位デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り右手

仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3855アズワン品番65-7902-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660705179870 - FE98701020
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする