曜日別特売

リレー 115V ac 1袋 5個入

リレー 115V ac 1袋 5個入 - SIEMENS


Siemens には、LED モジュール付きプラグインリレー完成ユニット、赤色標準プラグインソケット、ねじ式 Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6841アズワン品番65-8062-64内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070544LZS:PT3A5S15
80,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする