リレー 115V ac ベースタイプ

リレー 115V ac ベースタイプ - SIEMENS


Siemens には、LZS ソケット用の 2 つの切り替えコンタクトが付いたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●コイル電圧:115V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:12A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6871アズワン品番65-8055-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070560LZX:PT270615
9,780
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする