曜日別特売

リレー 120V ac DINレールタイプ 1袋 10個入

リレー 120V ac DINレールタイプ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact プラガブル産業用リレーは、RT III シールドと 4 つの切り替えコンタクトを備えています。機械式スイッチポジションインジケータ 極性:極性なし 入力電圧: 120 V ac ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された RIF-2../EX ベースとの関連。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:120V ac●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:1.56W●シリーズ:REL-IR4/120AC/4X21/EX●コード番号:207-3402アズワン品番65-8056-20内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660705692909744
38,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする