リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ
FBR56/FBR560シリーズ
FBR56シリーズリレーは,12V系車載電装用品に対応した小形高容量リレーです 耐通電性,耐熱性の向上により小形ながら30Aの通電が可能です コイル消費電力のアップに対応するため,コイル線材の耐熱性を約1.3倍に向上させてます
- 仕様
- ●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:170 Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●奥行き:14.4mm●コード番号:353-105
- アズワン品番
- 65-8095-04
- 内容量
- 1個
基板用リレー の新着商品
カテゴリ



























