FBR56ND12-Y リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通 66070596

リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66070596
品番
FBR56ND12-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679


FBR56/FBR560シリーズ
FBR56シリーズリレーは,12V系車載電装用品に対応した小形高容量リレーです 耐通電性,耐熱性の向上により小形ながら30Aの通電が可能です コイル消費電力のアップに対応するため,コイル線材の耐熱性を約1.3倍に向上させてます

仕様
●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:170 Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●奥行き:14.4mm●コード番号:353-105
アズワン品番
65-8095-04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする