曜日別特売

リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ - 富士通


FTR-P2/P3/P4/P5シリーズ
高容量の接点材を採用する事で小形化を実現 サイレントタイプと長寿命タイプの2種類を用意 接点構成はSingleとTwinの2種類を用意

仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:240 Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●高さ:13.5mm●コード番号:353-109アズワン品番65-8095-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070605FTR-P4CP012W1
760
679
747(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする