リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


UL、TUV
TE Connectivity ORWHシリーズ
TE Connectivity製小型ORWHシリーズ基板リレーです。 主な用途には、暖房機器、換気装置、非常用照明などがあります。
1フォームC、1 COコンタクト

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:400 Ω●コイル電力:360mW●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:28V●長さ:19mm●シリーズ:ORWH●コード番号:791-7592アズワン品番65-8059-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660706141-1721150-3
340
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする