曜日別特売

リレー 12V dc 2c接点 パネルマウントタイプ

リレー 12V dc 2c接点 パネルマウントタイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


K10シリーズリレー
TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー
DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:160 Ω●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0669アズワン品番65-8059-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070630K10P-11DT5-12
3,880
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする