リレー 12V dc DPNO 基板実装タイプ 1セット 30個入

リレー 12V dc DPNO 基板実装タイプ 1セット 30個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:86 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7006アズワン品番65-8078-88内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660706396-1423008-6
214,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする