曜日別特売

リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ - 富士通


UL, CSA, VDE, SEMKO取得
リレー FTR-F3シリーズ
パワー用1極3Aスリムリレー 環境に優しいカドミフリー接点採用 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離6mm以上 耐環境性に優れたプラスチックシール形

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●長さ:20.3mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:371-6382アズワン品番65-8069-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070648FTR-F3AA012E-KS
380
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする