曜日別特売

リレー 230V ac 1袋 5個入

リレー 230V ac 1袋 5個入 - SIEMENS


Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6866アズワン品番65-8079-70内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070700LZS:RT4D4T30
67,100
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする