曜日別特売

リレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ

リレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ - SIEMENS


LZSプラグインリレー
Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。
AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6873アズワン品番65-8094-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070709LZS:RT4B4T30
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする