リレー 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ

リレー 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ - SIEMENS


Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 8 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング

仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●シリーズ:LZX●コード番号:203-8736アズワン品番65-8086-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070754LZX:RT424524
7,440
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする