リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ

リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ - 富士通


UL、CSA
FTR-K1シリーズパワーリレー
富士通製FTR-H1ミニチュアパワーリレーです。
金めっき銀合金コンタクト コンタクト定格: 16 A @ 250 V ac / 30 V dc

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.44 kΩ●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●高さ:15.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:790-3344アズワン品番65-8059-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070770FTR-K1CK024W
670
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする