曜日別特売

リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ

リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ - ハネウェル


UL認定、CE認定、CSA認定
Honeywell SZRサイズ
HoneywellのSZR-LY/MYシリーズ汎用パワーリレーは、電源及び工場の機械や制御盤のロジック制御などさまざまな用途向けに開発されています。
小型パッケージデザイン 高絶縁耐力 優れた信頼性及び長寿命 超高感度で短い応答時間 高い耐振性及び耐衝撃性 オプションとして、LEDインジケータ、ダイオード保護、LEDインジケータ / ダイオード保護があります。

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:650 Ω●コイル電力:900mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:125V●長さ:21.5mm●奥行き:36mm●最大スイッチング電源 DC:240 W●コード番号:842-1666アズワン品番65-8091-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070806SZR-LY2-N1-DC24V
8,230
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする