曜日別特売

リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ

リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)


UL認定、CSA、BSI
TXDシリーズ
この基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、高い接触信頼性を実現します。また、この基板リレーは、耐衝撃性及び耐振性にも優れ、密閉構造のため、自動洗浄に対応しています。主な用途には、ファックス機、モデム、通信 / 医療、車載、セキュリティ機器などがあります。
耐サージ性能強化 EN規格(EN60950)の補助絶縁クラスに適合

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.504 kΩ●コイル電力:310mW●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:699-6395アズワン品番65-8089-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070815TXD2-24V
840
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする