曜日別特売

リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。PDT x 1、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2- 入力電圧: 24 V dc

仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21HC/MS●コード番号:224-9887アズワン品番65-8073-52内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660708672987888
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする