曜日別特売

リレー 24V dc ベースタイプ

リレー 24V dc ベースタイプ - SIEMENS


Siemens には、テストブラケットなしの 4 つの切り替えコンタクトを備えたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:6A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6874アズワン品番65-8063-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070955LZX:PT520024
8,940
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする