TE Connectivity Coil システムリレーは、主に慎重な設計で、最適化された磁気回路を採用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 50 A です。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。IP67 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 74 ℃ モノステーブル高性能リレー 機械的寿命は 100 万回テスト済み 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています