曜日別特売

リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ

リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 120 A です。このリレーはキッカーリング 29 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています

仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:120A●極数:1●コイル抵抗:76 O●コイル電力:10.24W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8118アズワン品番65-8069-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6607100729-113-12
50,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする